Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete Spreiz-Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Blindniete Spreiz-Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 20
Blindniete Spreiz-Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 20
Blindniete Spreiz-Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 20
Blindniete Spreiz-Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 20
Blindniete Spreiz-Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 20
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1455493
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1455493
EAN/GTIN:
     5013656460079
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Spreiz-Blindniete
Spreizblindniete
Standard-Blindniete
GESIPA Spreizblindniete Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern.


Hierfür hat GESIPA einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Spreizblindniete werden benötigt, wenn weiche oder poröse Bauteile wie Holz, Hartfaser, Fiberglas oder


Gipsplatten mit hoher Klemmkraft miteinander verbunden werden sollen. Beim Setzvorgang fällt der Nietdorn aus dem


Hohlniet heraus und auf der Schließkopfseite teilt der Nietdorn den Hohlniet in vier Teile. Diese verkrallen sich


dann in das Material. Typische Anwendungsgebiete sind Kunststoff- und Holzelemente-Montage, Wohnwagenbau


sowie die Befestigung von Innenverkleidungen.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83082000
Durchmesser des Bohrers:
4.1 mm
max. Klemmbereich:
14.0 mm
min. Klemmbereich:
11.5 mm
Werkstoff der Hülse:
Aluminium-Legierung
Werkstoff des Stiftes:
Stahl, verzinkt
spreizend möglich:
Ja
Lieferantenproduktbezeichnung:
Blindniete Spreiz-Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 20
GTIN:
5013656460079
Herstellerartikelnummer:
1455493
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1455493
Marke:
GESIPA
Normnummer (Formbuchstabe):
-
Produkttypbezeichnung:
Spreiz Alu/Stahl
Werkstoff (in Anlehnung an Norm):
-
Artikelbezeichnung:
Blindniete Spreiz-Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 20
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
GESIPA Spreizblindniete Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern. Hierfür hat GESIPA einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Spreizblindniete werden benötigt, wenn weiche oder poröse Bauteile wie Holz, Hartfaser, Fiberglas oder Gipsplatten mit hoher Klemmkraft miteinander verbunden werden sollen. Beim Setzvorgang fällt der Nietdorn aus dem Hohlniet heraus und auf der Schließkopfseite teilt der Nietdorn den Hohlniet in vier Teile. Diese verkrallen sich dann in das Material. Typische Anwendungsgebiete sind Kunststoff- und Holzelemente-Montage, Wohnwagenbau sowie die Befestigung von Innenverkleidungen.
Herstellerproduktfamilie:
74410021000102
Herstellerproduktbeschreibung:
GESIPA Spreizblindniete Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern. Hierfür hat GESIPA einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Spreizblindniete werden benötigt, wenn weiche oder poröse Bauteile wie Holz, Hartfaser, Fiberglas oder Gipsplatten mit hoher Klemmkraft miteinander verbunden werden sollen. Beim Setzvorgang fällt der Nietdorn aus dem Hohlniet heraus und auf der Schließkopfseite teilt der Nietdorn den Hohlniet in vier Teile. Diese verkrallen sich dann in das Material. Typische Anwendungsgebiete sind Kunststoff- und Holzelemente-Montage, Wohnwagenbau sowie die Befestigung von Innenverkleidungen.
Länge:
113 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Ausgabe der Maßnorm:
-
min. Klemmlänge:
11.5 mm
max. Klemmlänge:
14.0 mm
Durchmesser des Kopfes:
8 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Standardblindniete, standard-blindniete flachrundkopf, blindniete ohne norm, Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, Spreizniet, Spreizniete
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0837*
€ 0,1094*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 38,92*
€ 51,32*
12 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,945*
€ 51,335*
Lager 6GQDQ
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 40,095*
€ 51,525*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 41,815*
€ 55,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,525*
€ 61,31475
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 42,175*
€ 50,18825
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 41,465*
€ 49,34335
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 40,235*
€ 47,87965
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 40,095*
€ 47,71305
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08019* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.