Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULB-TITE Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 5,2 x 19,1 EPDM


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BULB-TITE Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 5,2 x 19,1 EPDM
BULB-TITE Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 5,2 x 19,1 EPDM
BULB-TITE Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 5,2 x 19,1 EPDM
BULB-TITE Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 5,2 x 19,1 EPDM
BULB-TITE Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 5,2 x 19,1 EPDM
BULB-TITE Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 5,2 x 19,1 EPDM
BULB-TITE Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 5,2 x 19,1 EPDM
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1455621
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1455621
EAN/GTIN:
     4007081055918
Suchbegriffe:
Dicht-Blindniete
Dichtblindniete
Standard-Blindniete
standard-blindniete alu/alu
BULB-TITE Blindniete


Kraftvolle Anwendung mit ausgezeichneter Klemmkraft und Wetterbeständigkeit für anspruchsvolle Applikationen Ursprünglich für den Bausektor entwickelt, haben sich GESIPA-BULB-TITE-Blindniete dank ihrer multifunktionalen


Eigenschaften auch in vielen anderen Anwendungsgebieten bestens bewährt. Ein Großteil des BULB-TITE-Programmes


verfügt über eine Zulassung des Deutschen Institutes für Bautechnik in Berlin und gibt somit zusätzliche


Sicherheit beim Einsatz im Stahl- und Fassadenbau. Kraftvoll in der Anwendung


Durch die Scherzonen-Überdeckung des BULB-TITE-Blindnietdorns in der Anwendung können dauerhaft sehr hohe Scherkräfte erzielt werden. Wetterbeständigkeit


Die Verwendung eines speziellen Mundstückes bei der Verarbeitung des BULB-TITE-Blindnietes formt einen zum


Nietdorn hin dichtenden Bund auf der Setzkopfseite, um zu verhindern, dass Schmutz und/oder Feuchtigkeit in die Anwendung eindringen.


Die optional erhältliche Dichtscheibe bietet zusätzlichen Schutz unter dem Schließkopf vor Nässe und Feuchtigkeit von unten. Ausgezeichnete Klemmkraft


Die drei entstehenden großen Presslaschen verteilen optimal die entstehenden Klemmkräfte über einen großen


Bereich der Oberfläche, so dass selbst weiche, dünne, biegsame und sogar spröde Materialien sicher vernietet


werden können, ohne sie zu zerstören oder die Oberfläche zu beschädigen. Anspruchsvolle Applikationen


BULB-TITE-Blindniete gewährleisten auch dann noch eine sichere Funktion, wo andere Niete bereits aufgeben.


Die drei Laschen des Schließkopfes schmiegen sich selbst gekrümmten Applikationsoberflächen an, so dass auch an


Rohren, in Sicken und anderen ungewöhnlich geformten Anwendungsteilen sicher vernietet werden kann. Multi-Grip


GESIPA-BULB-TITE-Niete decken große Klemmbereiche ab. So werden weniger Abmessungen


benötigt und damit Handling- und Lagerkosten reduziert. Anwendungsgebiete


Fassaden, Schiffsbau, Container, LKW-Fertigung und Personentransportmittel, Auflieger, Trapezblechdach Vorteile auf einen Blick


- Großer Klemmbereich


- Vibrationssicher


- Anwendbar auf geraden und gebogenen Anwendungsteilen


- Wasserdicht mit Neopren-Dichtscheibe


- Verteilung der Klemmkraft auf eine große Fläche Bitte beachten Sie, dass für alle BULB-TITE-Blindniete die Verwendung von Spezial-Geräten/-Mundstücken erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83082000
Durchmesser des Bohrers:
5.3 mm
max. Klemmbereich:
6.4 mm
min. Klemmbereich:
1.6 mm
Werkstoff der Hülse:
Aluminium-Legierung
Werkstoff des Stiftes:
Aluminium-Legierung
spreizend möglich:
Ja
Lieferantenproduktbezeichnung:
BULB-TITE Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 5,2 x 19,1 EPDM
GTIN:
4007081055918
Herstellerartikelnummer:
1455621
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1455621
Marke:
GESIPA
Normnummer (Formbuchstabe):
-
Produkttypbezeichnung:
BULB-TITE Alu
Werkstoff (in Anlehnung an Norm):
-
Artikelbezeichnung:
BULB-TITE Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 5,2 x 19,1 EPDM
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
BULB-TITE Blindniete Kraftvolle Anwendung mit ausgezeichneter Klemmkraft und Wetterbeständigkeit für anspruchsvolle Applikationen Ursprünglich für den Bausektor entwickelt, haben sich GESIPA-BULB-TITE-Blindniete dank ihrer multifunktionalen Eigenschaften auch in vielen anderen Anwendungsgebieten bestens bewährt. Ein Großteil des BULB-TITE-Programmes verfügt über eine Zulassung des Deutschen Institutes für Bautechnik in Berlin und gibt somit zusätzliche Sicherheit beim Einsatz im Stahl- und Fassadenbau. Kraftvoll in der Anwendung Durch die Scherzonen-Überdeckung des BULB-TITE-Blindnietdorns in der Anwendung können dauerhaft sehr hohe Scherkräfte erzielt werden. Wetterbeständigkeit Die Verwendung eines speziellen Mundstückes bei der Verarbeitung des BULB-TITE-Blindnietes formt einen zum Nietdorn hin dichtenden Bund auf der Setzkopfseite, um zu verhindern, dass Schmutz und/oder Feuchtigkeit in die Anwendung eindringen. Die optional erhältliche Dichtscheibe bietet zusätzlichen Schutz unter dem Schließkopf vor Nässe und Feuchtigkeit von unten. Ausgezeichnete Klemmkraft Die drei entstehenden großen Presslaschen verteilen optimal die entstehenden Klemmkräfte über einen großen Bereich der Oberfläche, so dass selbst weiche, dünne, biegsame und sogar spröde Materialien sicher vernietet werden können, ohne sie zu zerstören oder die Oberfläche zu beschädigen. Anspruchsvolle Applikationen BULB-TITE-Blindniete gewährleisten auch dann noch eine sichere Funktion, wo andere Niete bereits aufgeben. Die drei Laschen des Schließkopfes schmiegen sich selbst gekrümmten Applikationsoberflächen an, so dass auch an Rohren, in Sicken und anderen ungewöhnlich geformten Anwendungsteilen sicher vernietet werden kann. Multi-Grip GESIPA-BULB-TITE-Niete decken große Klemmbereiche ab. So werden weniger Abmessungen benötigt und damit Handling- und Lagerkosten reduziert. Anwendungsgebiete Fassaden, Schiffsbau, Container, LKW-Fertigung und Personentransportmittel, Auflieger, Trapezblechdach Vorteile auf einen Blick - Großer Klemmbereich - Vibrationssicher - Anwendbar auf geraden und gebogenen Anwendungsteilen - Wasserdicht mit Neopren-Dichtscheibe - Verteilung der Klemmkraft auf eine große Fläche Bitte beachten Sie, dass für alle BULB-TITE-Blindniete die Verwendung von Spezial-Geräten/-Mundstücken erforderlich ist.
Herstellerproduktfamilie:
74410020000101
Herstellerproduktbeschreibung:
BULB-TITE Blindniete Kraftvolle Anwendung mit ausgezeichneter Klemmkraft und Wetterbeständigkeit für anspruchsvolle Applikationen Ursprünglich für den Bausektor entwickelt, haben sich GESIPA-BULB-TITE-Blindniete dank ihrer multifunktionalen Eigenschaften auch in vielen anderen Anwendungsgebieten bestens bewährt. Ein Großteil des BULB-TITE-Programmes verfügt über eine Zulassung des Deutschen Institutes für Bautechnik in Berlin und gibt somit zusätzliche Sicherheit beim Einsatz im Stahl- und Fassadenbau. Kraftvoll in der Anwendung Durch die Scherzonen-Überdeckung des BULB-TITE-Blindnietdorns in der Anwendung können dauerhaft sehr hohe Scherkräfte erzielt werden. Wetterbeständigkeit Die Verwendung eines speziellen Mundstückes bei der Verarbeitung des BULB-TITE-Blindnietes formt einen zum Nietdorn hin dichtenden Bund auf der Setzkopfseite, um zu verhindern, dass Schmutz und/oder Feuchtigkeit in die Anwendung eindringen. Die optional erhältliche Dichtscheibe bietet zusätzlichen Schutz unter dem Schließkopf vor Nässe und Feuchtigkeit von unten. Ausgezeichnete Klemmkraft Die drei entstehenden großen Presslaschen verteilen optimal die entstehenden Klemmkräfte über einen großen Bereich der Oberfläche, so dass selbst weiche, dünne, biegsame und sogar spröde Materialien sicher vernietet werden können, ohne sie zu zerstören oder die Oberfläche zu beschädigen. Anspruchsvolle Applikationen BULB-TITE-Blindniete gewährleisten auch dann noch eine sichere Funktion, wo andere Niete bereits aufgeben. Die drei Laschen des Schließkopfes schmiegen sich selbst gekrümmten Applikationsoberflächen an, so dass auch an Rohren, in Sicken und anderen ungewöhnlich geformten Anwendungsteilen sicher vernietet werden kann. Multi-Grip GESIPA-BULB-TITE-Niete decken große Klemmbereiche ab. So werden weniger Abmessungen benötigt und damit Handling- und Lagerkosten reduziert. Anwendungsgebiete Fassaden, Schiffsbau, Container, LKW-Fertigung und Personentransportmittel, Auflieger, Trapezblechdach Vorteile auf einen Blick - Großer Klemmbereich - Vibrationssicher - Anwendbar auf geraden und gebogenen Anwendungsteilen - Wasserdicht mit Neopren-Dichtscheibe - Verteilung der Klemmkraft auf eine große Fläche Bitte beachten Sie, dass für alle BULB-TITE-Blindniete die Verwendung von Spezial-Geräten/-Mundstücken erforderlich ist.
Länge:
113 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Ausgabe der Maßnorm:
-
min. Klemmlänge:
1.6 mm
max. Klemmlänge:
6.4 mm
Durchmesser des Kopfes:
11.7 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: standard blindniete, standard-blindniete flachrundkopf, Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, Presslaschenniet, Presslaschen, Bulbtite, BULB-TITE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30347*
€ 0,41347*
Lager 6GQDQ
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 85,3675*
€ 105,6575*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 90,53*
€ 115,15*
5 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 93,0825*
€ 115,1525*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 97,265*
€ 122,4325*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,6575*
€ 125,73243
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 89,0975*
€ 106,02603
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 87,3975*
€ 104,00303
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,3675*
€ 101,58733
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,34147* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.