Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRI-FOLD Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 4,8 x 22,2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
TRI-FOLD Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 4,8 x 22,2
TRI-FOLD Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 4,8 x 22,2
TRI-FOLD Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 4,8 x 22,2
TRI-FOLD Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 4,8 x 22,2
TRI-FOLD Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 4,8 x 22,2
TRI-FOLD Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 4,8 x 22,2
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1455668
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1455668
EAN/GTIN:
     4007081660051
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete alu/alu
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
TRI-FOLD-Presslaschen-Blindniet


Der Niet für sehr weiche und poröse Anwendungsteile Die Funktion


Der GESIPA-TRI-FOLD-Blindniet formt beim Setzvorgang drei Presslaschen auf der Schließkopfseite. Die Vorteile


Die großen ausgeformten Presslaschen verteilen die entstehende Klemmkraft gleichmäßig


und schonend auf das vernietete Material. Weiterhin bietet die große Auflagefläche


der Presslaschen einen ausgezeichneten Schutz gegen Durchziehen des Nietes bei sehr weichen, porösen


oder spröden Anwendungsteilen. Der TRI-FOLD ist aufgrund seiner besonderen Konzeption


auch in der Lage, überdimensionierte oder unregelmäßige Bohrlochdurchmesser auszugleichen. Die Anwendungsgebiete


TRI-FOLD-Blindniete eignen sich hervorragend für den Automotive-Bereich, z.B. für Kunststoffverkleidungen,


Karosserieteile und für die Fahrzeug-Innenraumausstattung, aber auch für alle anderen Anwendungen, die besonders


weich, brüchig, leicht deformierbar oder porös sind.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83082000
Durchmesser des Bohrers:
5.1 mm
max. Klemmbereich:
8.5 mm
min. Klemmbereich:
3.0 mm
Werkstoff der Hülse:
Aluminium-Legierung
Werkstoff des Stiftes:
Aluminium-Legierung
spreizend möglich:
Ja
Lieferantenproduktbezeichnung:
TRI-FOLD Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 4,8 x 22,2
GTIN:
4007081660051
Herstellerartikelnummer:
1455668
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1455668
Marke:
GESIPA
Normnummer (Formbuchstabe):
-
Produkttypbezeichnung:
TRI-FOLD Alu/Alu
Werkstoff (in Anlehnung an Norm):
-
Artikelbezeichnung:
TRI-FOLD Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 4,8 x 22,2
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
TRI-FOLD-Presslaschen-Blindniet Der Niet für sehr weiche und poröse Anwendungsteile Die Funktion Der GESIPA-TRI-FOLD-Blindniet formt beim Setzvorgang drei Presslaschen auf der Schließkopfseite. Die Vorteile Die großen ausgeformten Presslaschen verteilen die entstehende Klemmkraft gleichmäßig und schonend auf das vernietete Material. Weiterhin bietet die große Auflagefläche der Presslaschen einen ausgezeichneten Schutz gegen Durchziehen des Nietes bei sehr weichen, porösen oder spröden Anwendungsteilen. Der TRI-FOLD ist aufgrund seiner besonderen Konzeption auch in der Lage, überdimensionierte oder unregelmäßige Bohrlochdurchmesser auszugleichen. Die Anwendungsgebiete TRI-FOLD-Blindniete eignen sich hervorragend für den Automotive-Bereich, z.B. für Kunststoffverkleidungen, Karosserieteile und für die Fahrzeug-Innenraumausstattung, aber auch für alle anderen Anwendungen, die besonders weich, brüchig, leicht deformierbar oder porös sind.
Herstellerproduktfamilie:
74410023000101
Herstellerproduktbeschreibung:
TRI-FOLD-Presslaschen-Blindniet Der Niet für sehr weiche und poröse Anwendungsteile Die Funktion Der GESIPA-TRI-FOLD-Blindniet formt beim Setzvorgang drei Presslaschen auf der Schließkopfseite. Die Vorteile Die großen ausgeformten Presslaschen verteilen die entstehende Klemmkraft gleichmäßig und schonend auf das vernietete Material. Weiterhin bietet die große Auflagefläche der Presslaschen einen ausgezeichneten Schutz gegen Durchziehen des Nietes bei sehr weichen, porösen oder spröden Anwendungsteilen. Der TRI-FOLD ist aufgrund seiner besonderen Konzeption auch in der Lage, überdimensionierte oder unregelmäßige Bohrlochdurchmesser auszugleichen. Die Anwendungsgebiete TRI-FOLD-Blindniete eignen sich hervorragend für den Automotive-Bereich, z.B. für Kunststoffverkleidungen, Karosserieteile und für die Fahrzeug-Innenraumausstattung, aber auch für alle anderen Anwendungen, die besonders weich, brüchig, leicht deformierbar oder porös sind.
Länge:
113 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Ausgabe der Maßnorm:
-
min. Klemmlänge:
3.0 mm
max. Klemmlänge:
8.5 mm
Durchmesser des Kopfes:
10.1 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, Presslaschenniet, Presslaschen, TRIFOLD, Tri-Fold
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20074*
€ 0,27074*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 50,59*
€ 65,29*
Lager 6GQDQ
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 52,105*
€ 67,045*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 54,3325*
€ 71,35*
5 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,09*
€ 74,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,045*
€ 79,78355
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 54,765*
€ 65,17035
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 53,755*
€ 63,96845
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,205*
€ 62,12395
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 52,105*
€ 62,00495
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,20842* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.