Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PolyGrip Blindniete Alu/Niro 3,2 x 11 Flachrundkopf RAL 9007 Graualuminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PolyGrip Blindniete Alu/Niro 3,2 x 11 Flachrundkopf RAL 9007 Graualuminium
PolyGrip Blindniete Alu/Niro 3,2 x 11 Flachrundkopf RAL 9007 Graualuminium
PolyGrip Blindniete Alu/Niro 3,2 x 11 Flachrundkopf RAL 9007 Graualuminium
PolyGrip Blindniete Alu/Niro 3,2 x 11 Flachrundkopf RAL 9007 Graualuminium
PolyGrip Blindniete Alu/Niro 3,2 x 11 Flachrundkopf RAL 9007 Graualuminium
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1456133
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1456133
EAN/GTIN:
     4007081929028
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
Standardblindniete
Farbige Blindniete – optisch ansprechend mit zusätzlichem Korrosionsschutz.  GESIPA-Blindniete sind auch in farbiger Ausführung zur optisch ansprechenden Verbindung von farbigen Bauteilen erhältlich.


Um eine möglichst gute Haltbarkeit zu gewährleisten, werden die Hohlniete unter Verwendung von Zwei- Komponenten-Lack


auf Epoxid-Harz-Basis im Einbrenn- Lackierverfahren trommellackiert. Neben den rein optischen Vorteilen, farbige Bauteile ansprechend verbinden zu können, bietet die Lackschicht noch einen


zusätzlichen Korrosionsschutz. Am Besten eignen sich für dieses Verfahren Aluminium- Blindnietteile.


GESIPA-Blindniete sind in den gängigen RAL-Farben erhältlich. Auf Anfrage sind auch lackierte Blindniete in Stahl sowie weitere RAL- und Sonderfarben erhältlich.


Leichte Farbabweichungen und Farbveränderungen durch Umwelteinflüsse z.B. UV-Strahlung sind möglich. Ein weiteres Verfahren, Blindniete farbig zu gestalten und auch vor Korrosion zu schützen, ist das Eloxieren.


GESIPA-Blindniete werden im Gleichstrom-Schwefelsäure- Verfahren eloxiert. Hinter dem Begriff Eloxal verbirgt


sich die elektrolytische Oxidation von Aluminium. Das eigentliche Eloxal ist zunächst farblos.


Durch Aufbringen einer zweiten Schicht mithilfe von Metallsalzen wird dann das gewünschte lichtechte Farbergebnis erzielt.


Eloxal ist zwar das aufwändigere, aber auch haltbarere Verfahren zur Herstellung von farbigen Blindnieten.


Auf Anfrage sind auch eloxierte Blindniete erhältlich. Das Sortiment der farbigen Blindniete umfasst 16 RALFarben in je zehn Abmessungen.


Die Blindniete werden im Nasslack-Trommel-Verfahren hergestellt. Die Farben sind ähnlich der RAL-Farben.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83082000
Durchmesser des Bohrers:
3.3 mm
max. Klemmbereich:
8.0 mm
min. Klemmbereich:
3.0 mm
Werkstoff der Hülse:
Aluminium-Legierung
Werkstoff des Stiftes:
Edelstahl A2
spreizend möglich:
Nein
Lieferantenproduktbezeichnung:
PolyGrip Blindniete Alu/Niro 3,2 x 11 Flachrundkopf RAL 9007 Graualuminium
GTIN:
4007081929028
Herstellerartikelnummer:
1456133
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1456133
Marke:
GESIPA
Normnummer (Formbuchstabe):
-
Produkttypbezeichnung:
PolyGrip Alu/Niro
Werkstoff (in Anlehnung an Norm):
-
Artikelbezeichnung:
PolyGrip Blindniete Alu/Niro 3,2 x 11 Flachrundkopf RAL 9007 Graualuminium
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
Farbige Blindniete – optisch ansprechend mit zusätzlichem Korrosionsschutz.  GESIPA-Blindniete sind auch in farbiger Ausführung zur optisch ansprechenden Verbindung von farbigen Bauteilen erhältlich. Um eine möglichst gute Haltbarkeit zu gewährleisten, werden die Hohlniete unter Verwendung von Zwei- Komponenten-Lack auf Epoxid-Harz-Basis im Einbrenn- Lackierverfahren trommellackiert. Neben den rein optischen Vorteilen, farbige Bauteile ansprechend verbinden zu können, bietet die Lackschicht noch einen zusätzlichen Korrosionsschutz. Am Besten eignen sich für dieses Verfahren Aluminium- Blindnietteile. GESIPA-Blindniete sind in den gängigen RAL-Farben erhältlich. Auf Anfrage sind auch lackierte Blindniete in Stahl sowie weitere RAL- und Sonderfarben erhältlich. Leichte Farbabweichungen und Farbveränderungen durch Umwelteinflüsse z.B. UV-Strahlung sind möglich. Ein weiteres Verfahren, Blindniete farbig zu gestalten und auch vor Korrosion zu schützen, ist das Eloxieren. GESIPA-Blindniete werden im Gleichstrom-Schwefelsäure- Verfahren eloxiert. Hinter dem Begriff Eloxal verbirgt sich die elektrolytische Oxidation von Aluminium. Das eigentliche Eloxal ist zunächst farblos. Durch Aufbringen einer zweiten Schicht mithilfe von Metallsalzen wird dann das gewünschte lichtechte Farbergebnis erzielt. Eloxal ist zwar das aufwändigere, aber auch haltbarere Verfahren zur Herstellung von farbigen Blindnieten. Auf Anfrage sind auch eloxierte Blindniete erhältlich. Das Sortiment der farbigen Blindniete umfasst 16 RALFarben in je zehn Abmessungen. Die Blindniete werden im Nasslack-Trommel-Verfahren hergestellt. Die Farben sind ähnlich der RAL-Farben.
Herstellerproduktfamilie:
74410012000103
Herstellerproduktbeschreibung:
Farbige Blindniete – optisch ansprechend mit zusätzlichem Korrosionsschutz.  GESIPA-Blindniete sind auch in farbiger Ausführung zur optisch ansprechenden Verbindung von farbigen Bauteilen erhältlich. Um eine möglichst gute Haltbarkeit zu gewährleisten, werden die Hohlniete unter Verwendung von Zwei- Komponenten-Lack auf Epoxid-Harz-Basis im Einbrenn- Lackierverfahren trommellackiert. Neben den rein optischen Vorteilen, farbige Bauteile ansprechend verbinden zu können, bietet die Lackschicht noch einen zusätzlichen Korrosionsschutz. Am Besten eignen sich für dieses Verfahren Aluminium- Blindnietteile. GESIPA-Blindniete sind in den gängigen RAL-Farben erhältlich. Auf Anfrage sind auch lackierte Blindniete in Stahl sowie weitere RAL- und Sonderfarben erhältlich. Leichte Farbabweichungen und Farbveränderungen durch Umwelteinflüsse z.B. UV-Strahlung sind möglich. Ein weiteres Verfahren, Blindniete farbig zu gestalten und auch vor Korrosion zu schützen, ist das Eloxieren. GESIPA-Blindniete werden im Gleichstrom-Schwefelsäure- Verfahren eloxiert. Hinter dem Begriff Eloxal verbirgt sich die elektrolytische Oxidation von Aluminium. Das eigentliche Eloxal ist zunächst farblos. Durch Aufbringen einer zweiten Schicht mithilfe von Metallsalzen wird dann das gewünschte lichtechte Farbergebnis erzielt. Eloxal ist zwar das aufwändigere, aber auch haltbarere Verfahren zur Herstellung von farbigen Blindnieten. Auf Anfrage sind auch eloxierte Blindniete erhältlich. Das Sortiment der farbigen Blindniete umfasst 16 RALFarben in je zehn Abmessungen. Die Blindniete werden im Nasslack-Trommel-Verfahren hergestellt. Die Farben sind ähnlich der RAL-Farben.
Länge:
113 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Ausgabe der Maßnorm:
-
min. Klemmlänge:
3.0 mm
max. Klemmlänge:
8.0 mm
Durchmesser des Kopfes:
6.5 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete flachrundkopf, standard blindniete, Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, Mehrbereichsblindniet, PolyGrip
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06415*
€ 0,08325*
12 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 55,11*
€ 69,89*
Lager 6GQDQ
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 55,15*
€ 69,94*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 57,50*
€ 74,39*
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,94*
€ 83,2286
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 58,16*
€ 69,2104
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 56,96*
€ 67,7824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,25*
€ 65,7475
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 55,15*
€ 65,6285
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.