Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SN 2
SN 2
SN 2
SN 2
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1456674
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1456674
EAN/GTIN:
     5013656120027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
Scherennietgerät
Scheren-Blindniet-Setzgerät SN 2 Arbeitsbereich


Setzt Blindniete von 3,0 bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe, G-Bulb-Blindniete bis 4,8 mm Ø. Technische Daten


Gewicht: 1,93 kg


Länge geschlossen: 310 mm


Länge geöffnet: 810 mm


Gerätehub: 10,5 mm Ausrüstung


Mundstücke für Ø 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,0 mm und 6,4 mm


Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile


- Zangengehäuse und Griff aus hochwertigem Aluminium-Druckguss


- Scherensystem aus hochfestem Stahl, verzinkt


- Handgerechte Griffausführung – doppelt gelagert


- Schmales Gehäuse für schwer zugängliche Nietstellen


- Geschlossenes Zangengehäuse verhindert Verschmutzung


- Günstige Hebelarm-Anordnung mit 4-Gelenk Gleitsteinlagerung – reduzierter Kraftaufwand
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82032000
Lieferantenproduktbezeichnung:
SN 2
GTIN:
5013656120027
Herstellerartikelnummer:
1456674
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1456674
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
SN 2
Artikelbezeichnung:
SN 2
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Scheren-Blindniet-Setzgerät SN 2 Arbeitsbereich Setzt Blindniete von 3,0 bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe, G-Bulb-Blindniete bis 4,8 mm Ø. Technische Daten Gewicht: 1,93 kg Länge geschlossen: 310 mm Länge geöffnet: 810 mm Gerätehub: 10,5 mm Ausrüstung Mundstücke für Ø 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,0 mm und 6,4 mm Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile - Zangengehäuse und Griff aus hochwertigem Aluminium-Druckguss - Scherensystem aus hochfestem Stahl, verzinkt - Handgerechte Griffausführung – doppelt gelagert - Schmales Gehäuse für schwer zugängliche Nietstellen - Geschlossenes Zangengehäuse verhindert Verschmutzung - Günstige Hebelarm-Anordnung mit 4-Gelenk Gleitsteinlagerung – reduzierter Kraftaufwand
Herstellerproduktfamilie:
74450054001028
Herstellerproduktbeschreibung:
Scheren-Blindniet-Setzgerät SN 2 Arbeitsbereich Setzt Blindniete von 3,0 bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe, G-Bulb-Blindniete bis 4,8 mm Ø. Technische Daten Gewicht: 1,93 kg Länge geschlossen: 310 mm Länge geöffnet: 810 mm Gerätehub: 10,5 mm Ausrüstung Mundstücke für Ø 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,0 mm und 6,4 mm Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile - Zangengehäuse und Griff aus hochwertigem Aluminium-Druckguss - Scherensystem aus hochfestem Stahl, verzinkt - Handgerechte Griffausführung – doppelt gelagert - Schmales Gehäuse für schwer zugängliche Nietstellen - Geschlossenes Zangengehäuse verhindert Verschmutzung - Günstige Hebelarm-Anordnung mit 4-Gelenk Gleitsteinlagerung – reduzierter Kraftaufwand
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Standard-Blindniete, Standardblindniete, scherennietgerät gesipa, scherennietgerät, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietzangen, Handnietzangen, Nietwerkzeug, SN 2, SN2
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,90*
ab € 151,92*
€ 169,86*
€ 4,90*
ab € 152,27*
€ 171,37*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,86*
€ 171,62*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 151,38*
€ 173,77*
Lager 6GQDQ
unbekannt
€ 5,95*
ab € 160,71*
€ 186,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,77*
€ 222,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,23*
€ 197,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434960
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.