Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazin-Blindniet Speed Bulb Stahl Flachrundkopf 3,2 x 4,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magazin-Blindniet Speed Bulb Stahl Flachrundkopf 3,2 x 4,7
Magazin-Blindniet Speed Bulb Stahl Flachrundkopf 3,2 x 4,7
Magazin-Blindniet Speed Bulb Stahl Flachrundkopf 3,2 x 4,7
Magazin-Blindniet Speed Bulb Stahl Flachrundkopf 3,2 x 4,7
Magazin-Blindniet Speed Bulb Stahl Flachrundkopf 3,2 x 4,7
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1519736
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1519736
EAN/GTIN:
     4007081040198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
SPEED BULB Der Magazin-Blindniet Speed Bulb® von GESIPA ist für größere und


höhere dynamische Belastungen ideal VORTEILE


- Optimal abgestimmt auf spezifischen Klemmbereich


- Ausgeprägte Schließkopfbildung


- Hohe Klemmkraft


- Hohe Anzugskraft


- Für höhere Belastungen


- Bestens geeignet zur Übertragung von Scher- und Zugkräften


- Ideal für Anwendungen bei:


  - Höheren dynamischen Belastungen


  - Blechkonstruktionen


  - Elektrogeräte


  - Weiße Ware


 


Es werden zwei Nietdornlängen angeboten:


L4 ≈ 485 mm für Standard Mundstück


L5 ≈ 510 mm für langes oder gebogenes Mundstück (Auf Anfrage erhältlich) Um eine optimale Nietverbindung für unterschiedliche Bohrungsdurchmesser herstellen zu können,


werden mehrere Nietdorn-Größengruppen angeboten. Durch eine Farbmarkierung wird der jeweilige


Einsatzbereich des Nietmagazins gekennzeichnet, womit die eindeutige Zuordnung der


Nietdorn-Größengruppen garantiert ist.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83082000
Durchmesser des Bohrers:
3.25 mm
max. Klemmbereich:
2.8 mm
min. Klemmbereich:
1.5 mm
Werkstoff der Hülse:
Stahl, verzinkt
Werkstoff des Stiftes:
Stahl
spreizend möglich:
Nein
Lieferantenproduktbezeichnung:
Magazin-Blindniet Speed Bulb Stahl Flachrundkopf 3,2 x 4,7
GTIN:
4007081040198
Herstellerartikelnummer:
1519736
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1519736
Marke:
GESIPA
Normnummer (Formbuchstabe):
-
Produkttypbezeichnung:
Speed Bulb Stahl
Werkstoff (in Anlehnung an Norm):
-
Artikelbezeichnung:
Magazin-Blindniet Speed Bulb Stahl Flachrundkopf 3,2 x 4,7
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
261,5 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
261,5 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
SPEED BULB Der Magazin-Blindniet Speed Bulb® von GESIPA ist für größere und höhere dynamische Belastungen ideal VORTEILE - Optimal abgestimmt auf spezifischen Klemmbereich - Ausgeprägte Schließkopfbildung - Hohe Klemmkraft - Hohe Anzugskraft - Für höhere Belastungen - Bestens geeignet zur Übertragung von Scher- und Zugkräften - Ideal für Anwendungen bei:   - Höheren dynamischen Belastungen   - Blechkonstruktionen   - Elektrogeräte   - Weiße Ware   Es werden zwei Nietdornlängen angeboten: L4 ≈ 485 mm für Standard Mundstück L5 ≈ 510 mm für langes oder gebogenes Mundstück (Auf Anfrage erhältlich) Um eine optimale Nietverbindung für unterschiedliche Bohrungsdurchmesser herstellen zu können, werden mehrere Nietdorn-Größengruppen angeboten. Durch eine Farbmarkierung wird der jeweilige Einsatzbereich des Nietmagazins gekennzeichnet, womit die eindeutige Zuordnung der Nietdorn-Größengruppen garantiert ist.
Herstellerproduktfamilie:
74411033000200
Herstellerproduktbeschreibung:
SPEED BULB Der Magazin-Blindniet Speed Bulb® von GESIPA ist für größere und höhere dynamische Belastungen ideal VORTEILE - Optimal abgestimmt auf spezifischen Klemmbereich - Ausgeprägte Schließkopfbildung - Hohe Klemmkraft - Hohe Anzugskraft - Für höhere Belastungen - Bestens geeignet zur Übertragung von Scher- und Zugkräften - Ideal für Anwendungen bei:   - Höheren dynamischen Belastungen   - Blechkonstruktionen   - Elektrogeräte   - Weiße Ware   Es werden zwei Nietdornlängen angeboten: L4 ≈ 485 mm für Standard Mundstück L5 ≈ 510 mm für langes oder gebogenes Mundstück (Auf Anfrage erhältlich) Um eine optimale Nietverbindung für unterschiedliche Bohrungsdurchmesser herstellen zu können, werden mehrere Nietdorn-Größengruppen angeboten. Durch eine Farbmarkierung wird der jeweilige Einsatzbereich des Nietmagazins gekennzeichnet, womit die eindeutige Zuordnung der Nietdorn-Größengruppen garantiert ist.
Länge:
590 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Ausgabe der Maßnorm:
-
min. Klemmlänge:
1.5 mm
max. Klemmlänge:
2.8 mm
Durchmesser des Kopfes:
6.6 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete gesipa, Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, Magazinniet, magaziniert, Magazinblindniet, Magazin
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6GQDQ
unbekannt
17550
Frei Haus
ab € 0,04878*
€ 0,05668*
9 Tage
nicht lagernd
17500
Frei Haus
ab € 0,05754*
€ 0,06807*
10 Tage
unbekannt
17500
Frei Haus
ab € 0,06381*
€ 0,07331*
12 Tage
unbekannt
1000
€ 4,79*
ab € 0,0624*
€ 0,0794*
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 17550 Stück
€ 0,05668*
€ 0,06745
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,05578*
€ 0,06638
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,04878*
€ 0,05805
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 17.550 Stück
Mindestbestellmenge: 17550 Stück ( entspricht € 994,734* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.