Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte NoviLUX FLEX SQUARE 24 K3, 24W, 3000/4000/6500K, 291x291mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Einbauleuchte NoviLUX FLEX SQUARE 24 K3, 24W, 3000/4000/6500K, 291x291mm
LED-Einbauleuchte NoviLUX FLEX SQUARE 24 K3, 24W, 3000/4000/6500K, 291x291mm
LED-Einbauleuchte NoviLUX FLEX SQUARE 24 K3, 24W, 3000/4000/6500K, 291x291mm
Artikel-Nr.:
     6LHD9-502495290033
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     502495290033
EAN/GTIN:
     4260374017301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Quadratische LED-Einbauleuchte im eleganten, flachen Design. Einfache, schnelle Montage. Perfekte Sanierungslösung, durch verstellbaren Einbaudurchmesser können bestehende Deckenaussparungen genutzt werden. Auch als Aufbauleuchte montierbar. Lichtfarbe mittels Schiebeschalter einstellbar (3000K, 4000K, 6500K). Besonders gleichmäßige Lichtverteilung. Das Vorschaltgerät ist in die Leuchte integriert. Flickerfrei. Geringer Wartungsaufwand. Geeignet zur gleichmäßigen Ausleuchtung von Räume mit einer Höhe von bis zu 4 m. Energieeinsparung bis zu 60% gegenüber einer herkömmlichen Deckeneinbauleuchte.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
104 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
138
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
138
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzklasse:
II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-20 °C | 40 °C
Max. Systemleistung:
24 W
Leuchtenlichtausbeute:
92 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2200 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K | 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
291 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Länge:
291 mm
Einbaudurchmesser:
250 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Blendbegrenzung (UGR):
24.8
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Anschlussart:
freies Leitungsende
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
80000 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbau downlights led, einbauleuchte led, Einbauleuchte, Deckenleuchte, Innenraumleuchte, Rasterdeckenleuchte, Büroleuchte, Sanierungsleuchte, Odenwaldleuchte, Aufbauleuchte, Wandleuchte, Anbauleuchte, Downlight
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6LHD9
200
€ 4,90*
ab € 36,78*
€ 49,95*
€ 5,00*
ab € 40,75*
€ 55,02*
Frei Haus
ab € 42,05*
€ 56,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,91*
€ 61,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,67*
€ 61,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6LHD9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6LHD9
Versand: Lager 6LHD9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6LHD9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtline
502495290032
ab € 34,67*
Ähnlich
Lichtline
501295160029
ab € 19,35*
Ähnlich
Lichtline
501895220031
ab € 26,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.