| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-1081010250125 Herst.-Nr.: 1081010250125 EAN/GTIN: 4003530003769 |
| |
|
| | |
| 1081010250125 Universalschraube, 2,5 x 12 mm, 1000 Stück, Vollgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z1, S-Spitze, WIROX - 1081010250125 Der Kraftangriff Kreuzschlitz Z ist eine Weiterentwicklung des einfachen Kreuz-Kraftangriffs der Firma Philips Screw Company. Der Unterschied besteht darin, dass sich die vier Flanken der Schrauberklinge zur Spitze hin nicht verjüngen. So erhöht sich der seitliche Halt für den Bit, der Cam-out-Effekt wird reduziert. Der entsteht bei konventionellen Kreuzschlitz-Kraftangriffen durch die Verjüngung, weil das Drehmoment des Akkuschraubers den Schrauberbit nach oben drückt. Der Senkkopf (oder auch Flach-Senkkopf) fräst sich mit seiner polygonen Unterseite („Taschen“) eine Vertiefung in das Holz und kann deshalb ohne zusätzliches Ansenken des Schraublochs versenkt werden. Der Senkkopf schließt bündig mit der Oberfläche ab.Im Gegensatz zum Teilgewinde erstreckt sich das Vollgewinde über die gesamte Schraubenlänge. Je mehr Gewindegänge eine Schraube hat, desto größer sind die Zug- und Druckkräfte, die darüber von Schraube auf Holz abgeleitet werden können. Unsere Vollgewindeschrauben werden vor allem für hochbelastbare Holzverbindungen eingesetzt.Die S-Spitze zeichnet sich dadurch aus, dass das Gewinde bis in die vorderen Flanken ausgeformt ist. Setzen Sie die Schraube an und starten den Akkuschrauber, greift dieses Gewinde sofort im Holz und zieht die Schraube mühelos rein. Das ermöglicht ein schnelles Arbeiten, ohne dass das Werkstück durch Wegrutschen der Schraubenspitzen zerkratzt wird.Mit WIROX hat SPAX eine Beschichtung entwickelt, die der Verzinkung in Sachen Korrosionsschutz weit überlegen ist. Bei WIROX wird kein Chrom(VI) eingesetzt, die Schrauben sind auch nach Jahren im nicht direkt bewitterten Außenbereich genauso belastbar, dazu auch umweltverträglich. WIROX Schrauben sind für alle offenen Bauwerke ohne direkte Bewitterung wie Carports oder Pergolen erste Wahl, für direkte Witterungsbeanspruchungen wie bei Terrassen empfehlen wir unsere Schrauben in der rostfreien Edelstahlvariante. Die Universalschraube ist der absolute Allrounder im Sortiment von SPAX. Sie kann fast alles – zum Beispiel ganz ohne das nervige Vorbohren in Nadelhölzer wie Fichten- und Kiefernholz sowie in die gängigen Holzwerkstoffplatten (MDF, Span- und OSB-Platten) eingedreht werden. Dabei spielt unsere Universalschraube ihre Überlegenheit vor allem im Innenausbau- und Möbelbaubereich aus, aber auch außen ist sie mit dem passenden Korrosionsschutz gut verwendbar. Durch ihre besondere Gewindegeometrie ist der Eindrehwiderstand beim Schrauben wesentlich geringer als bei herkömmlichen Schrauben, was nicht nur Ihre Kräfte und Nerven, sondern natürlich auch den Akku des eingesetzten Schraubers schont. Ein Aufspleißen des Holzes in Randnähe wird nahezu vollständig unterbunden. Das bedeutet für Sie: Sie drehen mehr Schrauben pro Akkuladung ein, und Sie müssen sich keine Sorgen um aufgerissene Holzenden mehr machen! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben spax, spanplattenschrauben, 1081010250125, SPAX®, SPAX, Universalschraube, 2, 5 x 12 mm, 1000 Stück, Vollgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z1, S-Spitze, WIROX - Der Kraftangriff Kreuzschlitz Z ist eine Weiterentwicklung des einfachen Kreuz-Kraftangriffs der Firma Philips Screw Company. Der Unterschied besteht darin, dass sich die vier Flanken der Schrauberklinge zur Spitze hin nicht verjüngen. So erhöht sich der seitliche Halt für den Bit, der Cam-out-Effekt wird reduziert. Der entsteht bei konventionellen Kreuzschlitz-Kraftangriffen durch die Verjüngung, weil das Drehmoment des Akkuschraubers den Schrauberbit nach oben drückt. Der Senkkopf (oder auch Flach-Senkkopf) fräst sich mit seiner polygonen Unterseite („Taschen“) eine Vertiefung in das Holz und kann deshalb ohne zusätzliches Ansenken des Schraublochs versenkt werden. Der Senkkopf schließt bündig mit der Oberfläche ab.Im Gegensatz zum Teilgewinde erstreckt sich das Vollgewinde über die gesamte Schraubenlänge. Je mehr Gewindegänge eine Schraube hat, desto größer sind die Zu, 4003530003769 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,00895* | € 0,01238* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,0112* | € 0,0154* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 0,0114* | € 0,0157* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,0112* | € 0,0161* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 9,10* | € 12,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0091* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|