| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110012543 Herst.-Nr.: 110-012-543 EAN/GTIN: 4510932013055 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 110012543 Lamp® KLAPPBARER SCHWERLAST-BÜGELBESCHLAG Modell EY-R60, W, 75,5, H, 69,5, H1,60, H2,17,5, H3,39,5, D, 16, D1,11,5, D2,8,9, P1,35, P2,30, D, ?6,6 Loch ?12.6 Zähler mit den Zähern mit Zähler , Ladungskapazität (N): 7840, Lastkapazität (KG): 800, Haken / Material: Edelstahl (SCS14), zusätzliche Funktionen: bewegliche (Reibung), Installationstyp: Wand, anwendbarer Installation, Holz, Typ: andere, Der Arm ist um 180° drehbar und kann auch zusammengeklappt werden, so dass er nicht im Weg ist. Die konstante Reibung verhindert unerwünschte Klickgeräusche und Bewegungen durch Vibrationen. Der Arm ist aus einem Äquivalent zu SUS304 gefertigt und hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Der Arm hat einen kleinen Puffer, der den direkten Kontakt mit der Umgebung verhindert, so dass die Oberfläche, in der er montiert ist, nicht beschädigt wird. Empfohlen für den Einsatz an Schiffsmöbeln, Ausrüstung oder Offshore-Anlagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: H, 69.5, H1, 60, H2, 17.5, H3, 39.5, D, 16, D1, 11.5, D2, 8.9, P1, 35, P2, 30, ?6.6 hole ?12.6 countersunk, Load Capacity N, 7840, Load Capacity kgf, 800, Hook Material, Stainless Steel (SCS14), Extra Functions, Movable (Friction), Installation Type, Wall, Applicable Installation, Wood, Type, Others W, 75, 5, 69, 17, 39, 11, 8, 9, ?6, 6 Loch ?12.6 Zähler mit den Zähern ..., Ladungskapazität (N): 7840, Lastkapazität (KG): 800, Haken / Material: Edelstahl (SCS14), zusätzliche Funktionen: bewegliche ..., Installationstyp: Wand, anwendbarer Installation, Holz, Typ: andere, 4510932013055, 110-012-543 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |