| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110020006 Herst.-Nr.: 110-020-006 EAN/GTIN: 4510932001212 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 110020006 Lamp® DOPPELHAKEN Modell RI-074, Material: Edelstahl (SUS304), Finish, Satin, Lastkapazität N (unten), 60, Lastkapazität kgf (unten), 6, Lastkapazität N (oben), 50, Lastkapazität kgf (oben), 5, Tiefe: Tiefe: 29.5, Typ: mehrere Haken, Installationstyp: Wand, zusätzliche Funktionen: keine, Ladekapazität N, 50, KGF, 5, anwendbare Installation: Holz, Einzigartiger Zwei-in-Ein-Haken |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Finish, Satin, Load Capacity N (Bottom), 60, Load Capacity kgf (Bottom), 6, Load Capacity N (Top), 50, Load Capacity kgf (Top), 5, Depth, 29.5, Type, Multiple Hooks, Installation Type, Wall, Extra Functions, None, Load Capacity N, Load Capacity kgf, Applicable Installation, Wood Material: Edelstahl (SUS304), Lastkapazität N (unten), Lastkapazität kgf (unten), Lastkapazität N (oben), Lastkapazität kgf (oben), Tiefe: Tiefe: 29.5, Typ: mehrere Haken, Installationstyp: Wand, zusätzliche Funktionen: keine, Ladekapazität N, KGF, anwendbare Installation: Holz, 4510932001212, 110-020-006 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |