| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110020046 Herst.-Nr.: 110-020-046 EAN/GTIN: 4510932720069 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 110020046 Lamp® DRAHTHAKEN Modell TY-20, Finish, poliert, d, 21,8, d1,11, h, 14, d, 2,7, d1,6,5, d2,4,5, Ladungskapazität (N): 29,4, Ladungskapazität (KG): 3, Material: Edelstahl (SUS304), zusätzliche Funktionen , Keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Sicherheitsfunktion, Kugelende, anwendbare Installation: Holz, Der Haken hat ein Kugelende, was die Verwendung sicherer macht und ein Ablösen verhindert. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: D, 21.8, D1, 11, H, 14, 2.7, 6.5, d2, 4.5, Load Capacity N, 29.4, Load Capacity kgf, 3, Material, Stainless Steel (SUS304), Extra Functions, None, Installation Type, Wall, Type, Standard, Safety Feature, Ball End, Applicable Installation, Wood Finish, poliert, 21, 8, 2, 7, 6, 5, 4, Ladungskapazität (N): 29, Ladungskapazität (KG): 3, Material: Edelstahl (SUS304), zusätzliche Funktionen, Keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Sicherheitsfunktion, Kugelende, anwendbare Installation: Holz, 4510932720069, 110-020-046 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |