| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110020048 Herst.-Nr.: 110-020-048 EAN/GTIN: 4510932720083 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 110020048 Lamp® DRAHTHAKEN Modell TY-30, Finish, poliert, d, 31.2, d1,15, h, 20, d, 3,5, d1,8, d2,6, Ladungskapazität (N): 68,6, Ladungskapazität (KG): 7, Material: Edelstahl (SUS304), zusätzliche Funktionen: zusätzliche Funktionen , Keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Sicherheitsfunktion, Kugelende, anwendbare Installation: Holz, Der Haken hat ein Kugelende, was die Verwendung sicherer macht und ein Ablösen verhindert. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: D, 31.2, D1, 15, H, 20, 3.5, 8, d2, 6, Load Capacity N, 68.6, Load Capacity kgf, 7, Material, Stainless Steel (SUS304), Extra Functions, None, Installation Type, Wall, Type, Standard, Safety Feature, Ball End, Applicable Installation, Wood Finish, poliert, 3, 5, Ladungskapazität (N): 68, Ladungskapazität (KG): 7, Material: Edelstahl (SUS304), zusätzliche Funktionen: zusätzliche..., Keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Sicherheitsfunktion, Kugelende, anwendbare Installation: Holz, 4510932720083, 110-020-048 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |