| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110020056 Herst.-Nr.: 110-020-056 EAN/GTIN: 4510932720120 |
| |
|
| | |
| 110020056 Lamp® DRAHTHAKEN Modell TF-30, Material: Edelstahl (SUS304), Finish, Polish , Keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Sicherheitsfunktion, Kugelende, anwendbare Installation: Holz, Der Haken hat ein Kugelende, was die Verwendung sicherer macht und ein Ablösen verhindert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Finish, Polished, D, 29.2, D1, 15, H, 26, 3.5, 8, d2, 6, Load Capacity N, 68.6, Load Capacity kgf, 7, Extra Functions, None, Installation Type, Wall, Type, Standard, Safety Feature, Ball End, Applicable Installation, Wood Material: Edelstahl (SUS304), Polish, Keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Sicherheitsfunktion, Kugelende, anwendbare Installation: Holz, 4510932720120, 110-020-056 |
| | |
| |