| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110020063 Herst.-Nr.: 110-020-063 EAN/GTIN: 4510932720151 |
| |
|
| | |
| 110020063 Lamp® DRAHTHAKEN Modell TL-20, Material: Edelstahl (SUS304), Finish, poliert, d, 22,8, D1,11, W, 20, D, 2,7, D1,6,5, D2,4,5, Ladungskapazität (N): 49, Lastkapazität (KG): 5, zusätzliche Funktionen , Keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Sicherheitsfunktion, Kugelende, anwendbare Installation: Holz, Der Haken hat ein Kugelende, was die Verwendung sicherer macht und ein Ablösen verhindert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Finish, Polished, D, 22.8, D1, 11, W, 20, 2.7, 6.5, d2, 4.5, Load Capacity N, 49, Load Capacity kgf, 5, Extra Functions, None, Installation Type, Wall, Type, Standard, Safety Feature, Ball End, Applicable Installation, Wood Material: Edelstahl (SUS304), poliert, 22, 8, 2, 7, 6, 4, Ladungskapazität (N): 49, Lastkapazität (KG): 5, zusätzliche Funktionen, Keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Sicherheitsfunktion, Kugelende, anwendbare Installation: Holz, 4510932720151, 110-020-063 |
| | |
| |