| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110020065 Herst.-Nr.: 110-020-065 EAN/GTIN: 4510932720175 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 110020065 Lamp® DRAHTHAKEN Modell TL-40, Material: Edelstahl (SUS304), Finish, poliert, D, 40,5, D1,20, W, 34, D, 4,5, D1,10, D2,7,5, Lastkapazität N, 117,6, Lastkapazität (KG): 12, zusätzliche Funktionen: zusätzliche Funktionen , Keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Sicherheitsfunktion, Kugelende, anwendbare Installation: Holz, Der Haken hat ein Kugelende, was die Verwendung sicherer macht und ein Ablösen verhindert. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Finish, Polished, D, 40.5, D1, 20, W, 34, 4.5, 10, d2, 7.5, Load Capacity N, 117.6, Load Capacity kgf, 12, Extra Functions, None, Installation Type, Wall, Type, Standard, Safety Feature, Ball End, Applicable Installation, Wood Material: Edelstahl (SUS304), poliert, 40, 5, 4, 7, Lastkapazität N, 117, 6, Lastkapazität (KG): 12, zusätzliche Funktionen: zusätzliche..., Keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Sicherheitsfunktion, Kugelende, anwendbare Installation: Holz, 4510932720175, 110-020-065 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |