| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110020075 Herst.-Nr.: 110-020-075 EAN/GTIN: 4510932013659 |
| |
|
| | |
| 110020075 Lamp® RAHMENAUFHÄNGER Modell SP-17, Material: Edelstahl (SUS304), Finish, poliert, B, 17, B1,10,5, H, 28,5, A, 7, P1,8, P2,4,5, p3,5,5, d, 2,7, E1,3,5, E2, E2, E2, 4, t, 4, t, 1,2, Lastkapazität N, 98, Lastkapazität (KG): 10, Installationstyp: Wand, Typ: andere, Tiefe: 5,2, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Finish, Polished, B, 17, B1, 10.5, H, 28.5, A, 7, P1, 8, P2, 4.5, P3, 9.5, d, 2.7, E1, 3.5, E2, 4, T, 1.2, Load Capacity N, 98, Load Capacity kgf, 10, Installation Type, Wall, Type, Others, Depth, 5.2 Material: Edelstahl (SUS304), poliert, 5, 28, 2, 3, 1, Lastkapazität N, Lastkapazität (KG): 10, Installationstyp: Wand, Typ: andere, Tiefe: 5, 4510932013659, 110-020-075 |
| | |
| |