| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110020077 Herst.-Nr.: 110-020-077 EAN/GTIN: 4510932013673 |
| |
|
| | |
| 110020077 Lamp® RAHMENAUFHÄNGER Modell SP-30, Material: Edelstahl (SUS304), Finish, poliert, B, 30, B1,18, H, 43,5, A, 12, P1,20, P2,5,5, P3,10, P4,5,5, D, 4,2, E1, 5, e2,7, t, 6, t, 1,5, Lastkapazität N, 98, Lastkapazität (KG): 10, Installationstyp: Wand, Typ: andere, Tiefe: 7,5, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Finish, Polished, B, 30, B1, 18, H, 43.5, A, 12, P1, 20, P2, 9.5, P3, 10, P4, 5.5, d, 4.2, E1, 5, E2, 7, T, 6, 1.5, Load Capacity N, 98, Load Capacity kgf, Installation Type, Wall, Type, Others, Depth, 7.5 Material: Edelstahl (SUS304), poliert, 43, 4, 2, 1, Lastkapazität N, Lastkapazität (KG): 10, Installationstyp: Wand, Typ: andere, Tiefe: 7, 4510932013673, 110-020-077 |
| | |
| |