| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110020120 Herst.-Nr.: 110-020-120 EAN/GTIN: 4510932013185 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 110020120 Lamp® HAKEN Modell FC-65TI, Material: Titan, Finish, Schussblast, D, 65, H, 44, H1,35, t, 4, P, 22,5, D1,4,2, D2,8, E, 8, Lastkapazität N, 294, Lastkapazität kgf , 30, Typ: Standard, Installationstyp: Wand, zusätzliche Funktionen: keine, Sicherheitsfunktion, Kugelende, anwendbare Installation: Holz, Befestigungsschraube, 3,8 × 20, Der Haken hat ein Kugelende, was die Verwendung sicherer macht und ein Ablösen verhindert. Auch in Titan erhältlich, was die Verwendung durch Menschen mit Metallallergien ermöglicht. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Finish, Shot Blast, D, 65, H, 44, H1, 35, t, 4, P, 22.5, d1, 4.2, d2, 8, E, Load Capacity N, 294, Load Capacity kgf, 30, Type, Standard, Installation Type, Wall, Extra Functions, None, Safety Feature, Ball End, Applicable Installation, Wood, Fixing Screw, 3.8×20 Material: Titan, Schussblast, 22, 5, 2, Lastkapazität N, Lastkapazität kgf, Typ: Standard, Installationstyp: Wand, zusätzliche Funktionen: keine, Sicherheitsfunktion, Kugelende, anwendbare Installation: Holz, Befestigungsschraube, 3, 8 × 20, 4510932013185, 110-020-120 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |