| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110020144 Herst.-Nr.: 110-020-144 EAN/GTIN: 4510932013352 |
| |
|
| | |
| 110020144 Lamp® GROSSER MEHRZWECKHAKEN Modell XL-SB-210-S, Material: Edelstahl (SUS304), Finish, Satin, Lastkapazität N (Huthaken), 200, Lastkapazität kGF (Huthaken), 20, Lastkapazität N (Hook), 380, Lastkapazität kGF (Haken), 39, Tiefe: 105, Typ: Kleiderhaken, Installationstyp: Wand, zusätzliche Funktionen: keine, anwendbare Installation: Holz, Die Kanten sind abgeschrägt für ein sicheres und optisch ansprechendes Design. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Finish, Satin, Load Capacity N (Hat Hook), 200, Load Capacity kgf (Hat Hook), 20, Load Capacity N (Hook), 380, Load Capacity kgf (Hook), 39, Depth, 105, Type, Coat Hook, Installation Type, Wall, Extra Functions, None, Applicable Installation, Wood Material: Edelstahl (SUS304), Lastkapazität N (Huthaken), Lastkapazität kGF (Huthaken), Lastkapazität N (Hook), Lastkapazität kGF (Haken), Tiefe: 105, Typ: Kleiderhaken, Installationstyp: Wand, zusätzliche Funktionen: keine, anwendbare Installation: Holz, 4510932013352, 110-020-144 |
| | |
| |