| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110020206 Herst.-Nr.: 110-020-206 EAN/GTIN: 4510932013307 |
| |
|
| | |
| 110020206 Lamp® HAKEN Modell DS-H-60, Material: Edelstahl (SUS303), Finish, Mirror, D, 60, H, 100, H1,40, Lastkapazität N, 98, Lastkapazität (KG): 10, Typ: Standard, Installationstyp: Decke, zusätzliche Funktionen: keine, anwendbare Installation: Holz, Kann auch an Decken montiert werden |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Finish, Mirror, D, 60, H, 100, H1, 40, Load Capacity N, 98, Load Capacity kgf, 10, Type, Standard, Installation Type, Ceiling, Extra Functions, None, Applicable Installation, Wood Material: Edelstahl (SUS303), Lastkapazität N, Lastkapazität (KG): 10, Typ: Standard, Installationstyp: Decke, zusätzliche Funktionen: keine, anwendbare Installation: Holz, 4510932013307, 110-020-206 |
| | |
| |