Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamp® BADEZIMMERHAKEN Modell SSF-10CR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lamp® BADEZIMMERHAKEN Modell SSF-10CR
Artikel-Nr.:
     6QTZH-110022192
Hersteller:
     Sugatsune®
Herst.-Nr.:
     110-022-192
EAN/GTIN:
     4510932038744
Suchbegriffe:
110022192
Sugatsune®
Material
Brass
110022192 Lamp® BADEZIMMERHAKEN Modell SSF-10CR, Material: Messing, Finish/Farbe: Chrom, Ladekapazität N (Einzelhaken), 58, Ladekapazität kGF (Einzelhaken), 5,8, zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Tiefe: 40, anwendbare Installation: ,Holz, Der schlanke Haken eignet sich perfekt für den Einsatz in Hotels und anderen luxuriösen Einrichtungen.
Der kleine Hakendurchmesser eignet sich gut für Gegenstände wie Schuhlöffel und Kleiderbürsten.
Das gerade, zylindrische Design verhindert, dass sich Kleidungsstücke verfangen oder in Ritzen stecken bleiben.
Auch mit einem eingebetteten Swarovski¬Æ-Kristall für einen auffälligen, glitzernden Auftritt erhältlich.
Die mattschwarze Oberfläche ist mit einem speziellen Chromat beschichtet. Dieser Typ kombiniert den gewünschten Farbglanz mit der einzigartigen Festigkeit der Beschichtung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,59*
€ 14,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.