| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110023958 Herst.-Nr.: 110-023-958 EAN/GTIN: 4510932045193 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 110023958 Lamp® PANEELAUFHÄNGER Modell AUH-2700, A, 2700, Material: Aluminiumlegierung, Oberflächen, anodiert Silber, Ladekapazität N, 294,2, Lastkapazität (KG): 30, Zum Einbau eindrücken, zum Ausbau ziehen. Wandabstand nur 5 mm. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Material, Aluminium Alloy, Finish, Anodised Silver, Load Capacity N, 294.2, Load Capacity kgf, 30 A, Material: Aluminiumlegierung, Oberflächen, anodiert Silber, Ladekapazität N, 294, 2, Lastkapazität (KG): 30, 4510932045193, 110-023-958 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |