| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110026002 Herst.-Nr.: 110-026-002 EAN/GTIN: 4510932013239 |
| |
|
| | |
| 110026002 Lamp® HAKEN Modell EW-65E, Material: Edelstahl (SCS13), Finish, Spiegel, A, 65, P1,36, C, 6,5, D, 25, E, 4, F, 5, P2,7,3, H, 33, H1,20, D1, 3.6, D2,7.6, Ladekapazität N, 200, Ladekapazitätskgf, 20, Typ: mehrere Haken, Installationstyp: Wand, zusätzliche Funktionen: keine, anwendbare Installation: Holz, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Finish, Mirror, A, 65, P1, 36, C, 6.5, D, 25, E, 4, F, 5, P2, 7.3, H, 33, H1, 20, d1, 3.6, d2, 7.6, Load Capacity N, 200, Load Capacity kgf, Type, Multiple Hooks, Installation Type, Wall, Extra Functions, None, Applicable Installation, Wood Material: Edelstahl (SCS13), Spiegel, 6, 7, 3, Ladekapazität N, Ladekapazitätskgf, Typ: mehrere Haken, Installationstyp: Wand, zusätzliche Funktionen: keine, anwendbare Installation: Holz, 4510932013239, 110-026-002 |
| | |
| |