| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110026004 Herst.-Nr.: 110-026-004 EAN/GTIN: 4510932720403 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 110026004 Lamp® HAKEN Modell EL-25, Material: Edelstahl (SCS13), Finish, Spiegel, 26, W, 12, H, 40, H1,19, t, 5,5, T1,4, P1,5, P2,12, D1,3, D2, 6, Lastkapazität N, 240, Lastkapazität (KG): 24, Typ: Standard, Installationstyp: Wand, zusätzliche Funktionen: keine, anwendbare Installation: Holz, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Finish, Mirror, D, 26, W, 12, H, 40, H1, 19, t, 5.5, t1, 4, P1, 5, P2, d1, 3, d2, 6, Load Capacity N, 240, Load Capacity kgf, 24, Type, Standard, Installation Type, Wall, Extra Functions, None, Applicable Installation, Wood Material: Edelstahl (SCS13), Spiegel, Lastkapazität N, Lastkapazität (KG): 24, Typ: Standard, Installationstyp: Wand, zusätzliche Funktionen: keine, anwendbare Installation: Holz, 4510932720403, 110-026-004 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |