| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110033274 Herst.-Nr.: 110-033-274 EAN/GTIN: 4510932166157 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 110033274 Lamp® GROSSER MEHRZWECKHAKEN Modell JF2B-55M, Material: Edelstahl (SUS304), Finish, Spiegel, Ladungskapazität (N): 100, Lastkapazität (KG): 10,2, zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Wand, Typ: Kleiderhaken, Tiefe: 53,7, anwendbare Installation: Holz, Holz, Haken aus Edelstahl, vielfältig verwendbar, einschließlich in modern ausgestatteten Innenräumen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Finish, Mirror, Load Capacity N, 100, Load Capacity kgf, 10.2, Extra Functions, None, Installation Type, Wall, Type, Coat Hook, Depth, 53.7, Applicable Installation, Wood Material: Edelstahl (SUS304), Spiegel, Ladungskapazität (N): 100, Lastkapazität (KG): 10, 2, zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Wand, Typ: Kleiderhaken, Tiefe: 53, 7, anwendbare Installation: Holz, Holz, 4510932166157, 110-033-274 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |