| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110033705 Herst.-Nr.: 110-033-705 EAN/GTIN: 4510932166829 |
| |
|
| | |
| 110033705 Lamp® EDELSTAHLHAKEN Modell HK-DF-20, Finish/Farbe: Mirror, D, 20, L, 60, Ladungskapazität (N): 150, Ladungskapazität (KG): 15,2, zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, HauptMaterial: Edelstahl (SUS303), Tiefe: Tiefe , 61.5, anwendbare Installation: Holz, Symmetrisches Design für einfache Montage. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D, 20, L, 60, Load Capacity N, 150, Load Capacity kgf, 15.2, Extra Functions, None, Installation Type, Wall, Type, Standard, Main Material, Stainless Steel (SUS303), Depth, 61.5, Applicable Installation, Wood Finish/Farbe: Mirror, Ladungskapazität (N): 150, Ladungskapazität (KG): 15, 2, zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, HauptMaterial: Edelstahl (SUS303), Tiefe: Tiefe, anwendbare Installation: Holz, 4510932166829, 110-033-705 |
| | |
| |