| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110033729 Herst.-Nr.: 110-033-729 EAN/GTIN: 4510932166966 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 110033729 Lamp® HAKEN Modell PXB-AS05-111-SD, Farbe: klare Bronze, Ladungskapazität (N): 90, Ladungskapazität (KG): 9,1, zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Haken / Material: Messing, Stil: Land, Tiefe: 58,6, anwendbare Installation: Holz, Holz, Großzügig gegossenes Messing in einer nostalgischen und robusten Ausführung. Schlitzschrauben für die Frontmontage, im Design traditioneller amerikanischer Innenausstattung. Schlitzschrauben für die Frontmontage, im Design traditioneller amerikanischer Innenausstattung. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Load Capacity N, 90, Load Capacity kgf, 9.1, Extra Functions, None, Installation Type, Wall, Type, Standard, Hook Material, Brass, Style, Country, Depth, 58.6, Applicable Installation, Wood Farbe: klare Bronze, Ladungskapazität (N): 90, Ladungskapazität (KG): 9, 1, zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Haken / Material: Messing, Stil: Land, Tiefe: 58, 6, anwendbare Installation: Holz, Holz, 4510932166966, 110-033-729 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |