| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110034494 Herst.-Nr.: 110-034-494 EAN/GTIN: 4510932169769 |
| |
|
| | |
| 110034494 Lamp® HAKEN Modell PXB-GN05-101-GGN, Farbe: grau grün, Ladungskapazität (N): 40 (Schraube fest) 20 (Plastbrett), Ladungskapazität (KG): 4,1 (Schraube festgelegt) 2 (Plastbrett), zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Haken / Material: Silikongummi (Q), Stil: lässig, Tiefe: 35,3, Sicherheitsmerkmal, weiches Material: anwendbare Installation: Holz | Gipsboard, Das Design erinnert an junge Zweige, bietet unterschiedliche warme Farben und wurde durch die Naturräume Nordeuropas inspiriert. Bestellungen über 300 Stück (1 Charge) können in Sonderfarben angefordert werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Load Capacity N, 40 (Screw Fixed) 20 (Plastboard), Load Capacity kgf, 4.1(Screw Fixed) 2 (Plastboard), Extra Functions, None, Installation Type, Wall, Type, Standard, Hook Material, Silicone Rubber (Q), Style, Casual, Depth, 35.3, Safety Feature, Soft Material, Applicable Installation, Wood|Plasterboard Farbe: grau grün, Ladungskapazität (N): 40 (Schraube ..., Ladungskapazität (KG): 4, 1 (Schraube festgelegt) 2 (Plastbre..., zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Haken / Material: Silikongummi (Q), Stil: lässig, Tiefe: 35, 3, Sicherheitsmerkmal, weiches Material: anwendbare Instal..., 4510932169769, 110-034-494 |
| | |
| |