| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110034511 Herst.-Nr.: 110-034-511 EAN/GTIN: 4510932183963 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 110034511 Lamp® HAKEN Modell PXB-AB05-111-BL, Farbe: schwarze Bronze, Ladungskapazität (N): 100, Ladungskapazität (KG): 10,2, zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Haken / Material: Messing, Stil: Land, Tiefe: 54, anwendbare Installation: Holz, Holz, Schlitzschrauben für die Frontmontage, im Design traditioneller amerikanischer Innenausstattung.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Load Capacity N, 100, Load Capacity kgf, 10.2, Extra Functions, None, Installation Type, Wall, Type, Standard, Hook Material, Brass, Style, Country, Depth, 54, Applicable Installation, Wood Farbe: schwarze Bronze, Ladungskapazität (N): 100, Ladungskapazität (KG): 10, 2, zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Haken / Material: Messing, Stil: Land, Tiefe: 54, anwendbare Installation: Holz, Holz, 4510932183963, 110-034-511 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |