| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110037039 Herst.-Nr.: 110-037-039 EAN/GTIN: 4510932175241 |
| |
|
| | |
| 110037039 Lamp® HAKEN Modell PXB-GR05-212-BGN, Farbe: hellgrün, Ladungskapazität (N): 100, Lastkapazität (KG): 10,2, zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Wand, Typ: mehrere Haken, Haken / Material: Silikongummi (q), Stil: lässig, Tiefe: 49,9, Sicherheit Merkmal, weiches Material: anwendbare Installation: Holz, Die Haken dieser Serie sind mit weichem Silikonkautschuk überzogen und weisen eine charmante abgerundete Form auf. Mit Farben, die lebendig, aber nicht zu kräftig sind, bieten sie vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Die Innenseite der Silikonhülle bietet eine Anti-Rutsch-Funktion, mit der ein versehentlichen Abrutschen der Hülle deutlich reduziert wird. Der Sockel ist aus Edelstahl gefertigt, für ein sicheres Aufhängen der Gegenstände. Bestellungen über 300 Stück (1 Charge) können in Sonderfarben angefordert werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Load Capacity N, 100, Load Capacity kgf, 10.2, Extra Functions, None, Installation Type, Wall, Type, Multiple Hooks, Hook Material, Silicone Rubber (Q), Style, Casual, Depth, 49.9, Safety Feature, Soft Material, Applicable Installation, Wood Farbe: hellgrün, Ladungskapazität (N): 100, Lastkapazität (KG): 10, 2, zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Wand, Typ: mehrere Haken, Haken / Material: Silikongummi (q), Stil: lässig, Tiefe: 49, 9, Sicherheit Merkmal, weiches Material: anwendbare Instal..., 4510932175241, 110-037-039 |
| | |
| |