| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110037145 Herst.-Nr.: 110-037-145 EAN/GTIN: 4510932180344 |
| |
|
| | |
| 110037145 Lamp® EDELSTAHLHAKEN Modell JF2B-40M, Lastkapazität N, 100, Lastkapazität (KG): 10,2, zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Haken / Material: Edelstahl (SUS304), Tiefe: 42, anwendbarer Installation, Holz, Haken aus Edelstahl, vielfältig verwendbar, einschließlich in modern ausgestatteten Innenräumen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Load Capacity kgf, 10.2, Extra Functions, None, Installation Type, Wall, Type, Standard, Hook Material, Stainless Steel (SUS304), Depth, 42, Applicable Installation, Wood Lastkapazität N, Lastkapazität (KG): 10, 2, zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Haken / Material: Edelstahl (SUS304..., Tiefe: 42, anwendbarer Installation, Holz, 4510932180344, 110-037-145 |
| | |
| |