| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110037957 Herst.-Nr.: 110-037-957 EAN/GTIN: 4510932178228 |
| |
|
| | |
| 110037957 Lamp® KUGELHAKEN Modell PXB-QL05-111-BL, Material: Zinklegierung (ZDC), Finish/Farbe: Anodized/mattschwarz, Ladungskapazität (N): 100, Ladungskapazität (KG): 10,2, zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Farbe: matt schwarz, style, style, style, style, style, stilen Moderne, Tiefe: 63, Sicherheitsmerkmal, Ballende, anwendbare Installation: Holz, Gebogener Haken mit einem Kugelende. Das Design lässt die Kugel nahezu sanft schweben und verleiht der Inneneinrichtung einen einladenden Look. Die nicht sichtbaren Befestigungsschrauben verleihen dem Artikel ein nahtloses Aussehen. Sicheres abgerundetes Design ohne scharfe Kanten. Die mattschwarze Oberfläche ist mit einer speziellen Chromatierung beschichtet. Dieser Typ kombiniert den gewünschten Farbglanz mit der einzigartigen Festigkeit der Beschichtung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Finish/Colour, Anodised/Matte Black, Load Capacity N, 100, Load Capacity kgf, 10.2, Extra Functions, None, Installation Type, Wall, Type, Standard, Colour, Matte Black, Style, Modern, Depth, 63, Safety Feature, Ball End, Applicable Installation, Wood Material: Zinklegierung (ZDC), Finish/Farbe: Anodized/mattschwarz, Ladungskapazität (N): 100, Ladungskapazität (KG): 10, 2, zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Farbe: matt schwarz, stilen Moderne, Tiefe: 63, Sicherheitsmerkmal, Ballende, anwendbare Installation: Holz, 4510932178228, 110-037-957 |
| | |
| |