Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamp® KUGELHAKEN Modell PXB-QC05-101-GP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-110037959
Hersteller:
     Sugatsune®
Herst.-Nr.:
     110-037-959
EAN/GTIN:
     4510932178242
Suchbegriffe:
110037959
Sugatsune®
Material
Zinc Alloy (ZDC)
110037959 Lamp® KUGELHAKEN Modell PXB-QC05-101-GP, Material: Zinklegierung (ZDC), Finish, 24 Karat Gold, Ladungskapazität (N): 80, Lastkapazität (KG): 8,2, Finish/Farbe: 24K Gold, zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Tiefe: 53,9, Sicherheitsmerkmal, Kugelende, anwendbare Installation: Holz, Farbe: Gold, A, 4.7, Sicheres abgerundetes Design ohne scharfe Kanten.
Die mattschwarze Oberfläche ist mit einer speziellen Chromatierung beschichtet. Dieser Typ kombiniert den gewünschten Farbglanz mit der einzigartigen Festigkeit der Beschichtung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 28,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,67*
€ 46,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,29*
€ 45,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,91*
€ 42,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,82*
€ 41,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,03*
€ 40,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,60*
€ 34,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.