| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110037964 Herst.-Nr.: 110-037-964 EAN/GTIN: 4510932178297 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 110037964 Lamp® KUGELHAKEN Modell PXB-QC05-111-BL, Finish, Angised, Farbe: mattes Schwarz, Ladungskapazität (N): 100, Ladekapazitätskgf, 10,2, Finish/Farbe: Anodized/matt schwarz, zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Haken / Material: Zinklegierung (Zinklegierung ( ZDC), Tiefe: 75, Sicherheitsfunktion, Kugelende, anwendbare Installation: Holz, Die nicht sichtbaren Befestigungsschrauben verleihen dem Artikel ein nahtloses Aussehen. Sicheres abgerundetes Design ohne scharfe Kanten. Die mattschwarze Oberfläche ist mit einer speziellen Chromatierung beschichtet. Dieser Typ kombiniert den gewünschten Farbglanz mit der einzigartigen Festigkeit der Beschichtung. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Colour, Matte Black, Load Capacity N, 100, Load Capacity kgf, 10.2, Finish/Colour, Anodised/Matte Black, Extra Functions, None, Installation Type, Wall, Type, Standard, Hook Material, Zinc Alloy (ZDC), Depth, 75, Safety Feature, Ball End, Applicable Installation, Wood Finish, Angised, Farbe: mattes Schwarz, Ladungskapazität (N): 100, Ladekapazitätskgf, 10, 2, Finish/Farbe: Anodized/matt schwarz, zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Haken / Material: Zinklegierung (Zi..., Tiefe: 75, Sicherheitsfunktion, Kugelende, anwendbare Installation: Holz, 4510932178297, 110-037-964 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |