| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110041227 Herst.-Nr.: 110-041-227 EAN/GTIN: 4510932180535 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 110041227 Lamp® GROSSER EDELSTAHL-SPANNUNGSHAKEN MIT SPHÄRISCHER SPITZE Modell HK-TS100, Lastkapazität N, 260, Lastkapazität (KG): 26,5, zusätzliche Funktionen: bewegliche (Reibung), Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Haken / Material: Edelstahl (SUS304), Tiefe: 110, Sicherheitsfunktion, Kugelende, anwendbare Installation: ,Holz, Schwenkbar um 180°. Die Reibung verhindert ein unbeabsichtigtes Schwenken durch Vibrationen. Das Kugelende verhindert Verletzungen. Doppelhakenausführung (HK-TT) ebenfalls erhältlich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Load Capacity kgf, 26.5, Extra Functions, Movable (Friction), Installation Type, Wall, Type, Standard, Hook Material, Stainless Steel (SUS304), Depth, 110, Safety Feature, Ball End, Applicable Installation, Wood Lastkapazität N, Lastkapazität (KG): 26, 5, zusätzliche Funktionen: bewegliche ..., Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Haken / Material: Edelstahl (SUS304..., Tiefe: 110, Sicherheitsfunktion, Kugelende, anwendbare Installation:, Holz, 4510932180535, 110-041-227 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |