| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110041229 Herst.-Nr.: 110-041-229 EAN/GTIN: 4510932180559 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 110041229 Lamp® GROSSER EDELSTAHL-SPANNUNGSHAKEN MIT SPHÄRISCHER SPITZE Modell HK-TT100, Lastkapazität N, 260, Lastkapazität (KG): 26,5, zusätzliche Funktionen: bewegliche (Reibung), Installationstyp: Wand, Typ: mehrere Haken, Haken / Material: Edelstahl (SUS304), Tiefe: 110, Sicherheitsfunktion, Kugellende, anwendbar Installation, Holz, Schwenkbar um 180°. Die Reibung verhindert ein unbeabsichtigtes Schwenken durch Vibrationen. Das Kugelende verhindert Verletzungen. Einzelhakenausführung (HK-TS) ebenfalls erhältlich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Load Capacity kgf, 26.5, Extra Functions, Movable (Friction), Installation Type, Wall, Type, Multiple Hooks, Hook Material, Stainless Steel (SUS304), Depth, 110, Safety Feature, Ball End, Applicable Installation, Wood Lastkapazität N, Lastkapazität (KG): 26, 5, zusätzliche Funktionen: bewegliche ..., Installationstyp: Wand, Typ: mehrere Haken, Haken / Material: Edelstahl (SUS304..., Tiefe: 110, Sicherheitsfunktion, Kugellende, anwendbar Installation, Holz, 4510932180559, 110-041-229 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |