| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110041243 Herst.-Nr.: 110-041-243 EAN/GTIN: 4510932180467 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 110041243 Lamp® BADEZIMMERHAKEN Modell SSF-10BL, Material: Messing, Finish/Farbe: Anodized/mattschwarz, Ladungskapazität N (Einzelhaken), 58, KGF (Ladekapazität KGF), 5,8, zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Tiefe: 40 , anwendbare Installation: Holz, Der schlanke Haken eignet sich perfekt für den Einsatz in Hotels und anderen luxuriösen Einrichtungen. Der kleine Hakendurchmesser eignet sich gut für Gegenstände wie Schuhlöffel und Kleiderbürsten. Das gerade, zylindrische Design verhindert, dass sich Kleidungsstücke verfangen oder in Ritzen stecken bleiben. Auch mit einem eingebetteten Swarovski¬Æ-Kristall für einen auffälligen, glitzernden Auftritt erhältlich. Die mattschwarze Oberfläche ist mit einem speziellen Chromat beschichtet. Dieser Typ kombiniert den gewünschten Farbglanz mit der einzigartigen Festigkeit der Beschichtung. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Finish/Colour, Anodised/Matte Black, Load Capacity N (Single Hook), 58, Load Capacity kgf (Single Hook), 5.8, Extra Functions, None, Installation Type, Wall, Type, Standard, Depth, 40, Applicable Installation, Wood Material: Messing, Finish/Farbe: Anodized/mattschwarz, Ladungskapazität N (Einzelhaken), KGF (Ladekapazität KGF), 5, 8, zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Tiefe: 40, anwendbare Installation: Holz, 4510932180467, 110-041-243 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |