| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110041245 Herst.-Nr.: 110-041-245 EAN/GTIN: 4510932180481 |
| |
|
| | |
| 110041245 Lamp® EDELSTAHLHAKEN Modell HK-DF-18-BL, Finish/Farbe: Anodised/Matte Black, D, 18, L, 38, Ladekapazität N, 150, Ladungskapazität (KG): 15,2, zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, HauptMaterial: Edelstahl (SUS303 ), Farbe: matt schwarz, Tiefe: 39,5, anwendbare Installation: Holz, Symmetrisches Design für einfache Montage. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D, 18, L, 38, Load Capacity N, 150, Load Capacity kgf, 15.2, Extra Functions, None, Installation Type, Wall, Type, Standard, Main Material, Stainless Steel (SUS303), Colour, Matte Black, Depth, 39.5, Applicable Installation, Wood Finish/Farbe: Anodised/Matte B..., Ladekapazität N, Ladungskapazität (KG): 15, 2, zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, HauptMaterial: Edelstahl (SUS303 ), Farbe: matt schwarz, Tiefe: 39, 5, anwendbare Installation: Holz, 4510932180481, 110-041-245 |
| | |
| |