| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-120017129 Herst.-Nr.: 120-017-129 EAN/GTIN: 4510932015080 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 120017129 Lamp® REGALSCHIENE Modell SPN-1820, Material: Edelstahl (SUS430), Finish, Satin, Löcher, 11, Belastungskapazität, 61 bis 80 kg, erforderliche Regalstandards, 4, Profildicke, 5 mm, Sheld Standardlänge, 456 bis 1820 mm, Farbe: Silber, Serie, SPN, SPN, SPN, SPN, SPN, SPN, SPN, SPN, SPN, SPN, SPN, SPN. Typ: Regalstandard, Lastkapazität (KG): 80, Lastkapazität N, 758, Schlanker, 8 mm breiter Standardfachboden mit hoher Tragfähigkeit. Höhenmarkierungen sind alle 22 mm als Führung angebracht. Das macht die Höheneinstellung sehr einfach. Die Konstruktion hält die Regalbodenträger sehr fest und verhindert so ein ungewolltes Verrutschen. Kann einfach abgelängt werden |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Finish, Satin, Holes, 11, Load Capacity, 61 to 80kg, Required Shelf Standards, 4, Profile Thickness, 5mm, Sheld Standard Length, 456 to 1820mm, Colour, Silver, Series, SPN, Type, Shelf Standard, Load Capacity kgf, 80, Load Capacity N, 758 Material: Edelstahl (SUS430), Löcher, Belastungskapazität, 61 bis 80 kg, erforderliche Regalstandards, Profildicke, 5 mm, Sheld Standardlänge, 456 bis 1820 mm, Farbe: Silber, Serie, SPN. Typ: Regalstandard, Lastkapazität (KG): 80, Lastkapazität N, 758, 4510932015080, 120-017-129 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |