| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-120017695 Herst.-Nr.: 120-017-695 EAN/GTIN: 4510932015165 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 120017695 Lamp® BODENTRÄGER Modell SPW-20-BR, DeckelFarbe: Braun, Ladungskapazität (N): 785, Ladungskapazität (KG): 80, Ladungskapazität N (4 Stücke), 785, Ladekapazität kgf (4 Stück), 80, Anwendung, Holz, Farbe: Braun, zusätzliche Merkmale, Anti-Anti-Anti- Slip (Gummi), Serie, SPW, Typ: Regalunterstützung, Für Regalschiene SPW-1820 Abdeckung mit der gleichen Farbe wie Abdeckung der Regalschiene SPW-1820. Entworfen, um Gegenstände an Ort und Stelle zu halten, auch wenn sie kleinen Vibrationen ausgesetzt sind. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 120017695, Sugatsune®, Cover Colour, Brown, Load Capacity N, 785, Load Capacity kgf, 80, Load Capacity N (4 pieces), Load Capacity kgf (4 pieces), Application, Wood, Colour, Extra Features, Anti-slip (Rubber), Series, SPW, Type, Shelf Support DeckelFarbe: Braun, Ladungskapazität (N): 785, Ladungskapazität (KG): 80, Ladungskapazität N (4 Stücke), Ladekapazität kgf (4 Stück), Anwendung, Holz, Farbe: Braun, zusätzliche Merkmale, Anti-Anti-Anti- Slip (Gummi), Serie, Typ: Regalunterstützung, 4510932015165, 120-017-695 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |