| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-120017699 Herst.-Nr.: 120-017-699 EAN/GTIN: 4510932015127 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 120017699 Lamp® REGALSCHIENE Modell SPW-1820, Löcher, 11, Ladekapazität, 61 bis 80 kg, erforderliche Regalstandards, 4, Profildicke, 5 mm, Sheldstandlänge, 456 bis 1820 mm, Farbe: Silber, zusätzliche Funktionen: Abdeckung für Regalstandard, Serie, Spw, Typ: Shelf Standard , Lastkapazität (KG): 80, Lastkapazität N, 785, Bodenträger alle 20 mm verstellbar. Bohrungen und Nuten können durch die Abdeckung verdeckt werden. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Load Capacity, 61 to 80kg, Required Shelf Standards, 4, Profile Thickness, 5mm, Sheld Standard Length, 456 to 1820mm, Colour, Silver, Extra Features, Cover for Shelf Standard, Series, SPW, Type, Shelf Standard, Load Capacity kgf, 80, Load Capacity N, 785 Löcher, Ladekapazität, 61 bis 80 kg, erforderliche Regalstandards, Profildicke, 5 mm, Sheldstandlänge, 456 bis 1820 mm, Farbe: Silber, zusätzliche Funktionen: Abdeckung f..., Serie, Typ: Shelf Standard, Lastkapazität (KG): 80, Lastkapazität N, 785, 4510932015127, 120-017-699 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |