| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-120020757 Herst.-Nr.: 120-020-757 EAN/GTIN: 4510932015202 |
| |
|
| | |
| 120020757 Lamp® REGALSCHIENE Modell SPE-1820WT, Material: Edelstahl (SUS430), Finish, Weiß, A, 1820, Schraubenlöcher, 12, Ladungskapazität, 61 bis 80 kg, erforderliche Regalstandards, 4, Profildicke, 3 mm, Sheld Standardlänge, 456 bis 1820 mm, Farbe: Weiß , Serie, SPE, Typ: Regalstandard, Ladungskapazität (KG): 80, Ladekapazität N, 785, Ultraschmale Regalschiene (nur 3 mm). Auch bei einer Frontmontage ohne Zapfenloch wird das Design nicht beeinträchtigt. Höhenmarkierungen sind alle 20 mm als Führung angebracht. Das macht die Höheneinstellung sehr einfach. Erhältlich in 3 verschiedenen Farben: Normal, Weiß oder Schwarz. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Finish, White, A, 1820, Screw Holes, 12, Load Capacity, 61 to 80kg, Required Shelf Standards, 4, Profile Thickness, 3mm, Sheld Standard Length, 456 to 1820mm, Colour, Series, SPE, Type, Shelf Standard, Load Capacity kgf, 80, Load Capacity N, 785 Material: Edelstahl (SUS430), Weiß, Schraubenlöcher, Ladungskapazität, 61 bis 80 kg, erforderliche Regalstandards, Profildicke, 3 mm, Sheld Standardlänge, 456 bis 1820 mm, Farbe: Weiß, Serie, Typ: Regalstandard, Ladungskapazität (KG): 80, Ladekapazität N, 785, 4510932015202, 120-020-757 |
| | |
| |