| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-120024536 Herst.-Nr.: 120-024-536 EAN/GTIN: 4510932047043 |
| |
|
| | |
| 120024536 Lamp® REGALHALTER MIT WINKELVERSTELLFUNKTION Modell AP-FK20, MIN -Türstärke, 18, Max -Türstärke, 20, Ladungskapazität (N): 98, Ladungskapazität (KG): 10, Anwendung, Holz, Farbe: Weiß, zusätzliche Merkmale, Winkeleinstellung, Serie, AP | SPE, Stufenlose Winkeleinstellung Für Regalschienen SPE-FB20S und AP-FB20. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Max Door Thickness, 20, Load Capacity N, 98, Load Capacity kgf, 10, Application, Wood, Colour, White, Extra Features, Angle Adjustment, Series, AP|SPE MIN -Türstärke, Max -Türstärke, Ladungskapazität (N): 98, Ladungskapazität (KG): 10, Anwendung, Holz, Farbe: Weiß, zusätzliche Merkmale, Winkeleinstellung, Serie, AP | SPE, 4510932047043, 120-024-536 |
| | |
| |