| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-120030079 Herst.-Nr.: 120-030-079 EAN/GTIN: 4510932014328 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 120030079 Lamp® EDELSTAHL-HALTERUNG Modell BT-120, Finish/Farbe: Satin, H, 120, L, 100, B, 15, P1,85, P2,43, P5,106, P6,42, Ladungskapazität N/Piece, 196, Ladekapazität kGF/Stück, 20, HauptMaterial: Edelstahl (SUS304), Ladekapazität kGF/Stück (für die Suche), 1 bis 30 kgf, Ladungskapazität N/Stück (für die Suche), 9,8 bis 294n, L, 1 bis 100 mm, Form, L., Passt genau in die Ecken, ohne einen offenen Raum zu lassen. Der hintere Teil ist mit einer Platte verstärkt. Nützlich zur Verstärkung von Ecken und Verbindungen. Erhältlich in Edelstahl (matt) und Stahl (Weiß, Schwarz oder Umbra). |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: H, 120, L, 100, B, 15, P1, 85, P2, 43, P5, 106, P6, 42, Load Capacity N/piece, 196, Load Capacity kgf/piece, 20, Main Material, Stainless Steel (SUS304), Load Capacity kgf/piece (For Search..., 1 to 30kgf, Load Capacity N/piece (For Search), 9.8 to 294N, 1 to 100mm, Shape, L Finish/Farbe: Satin, Ladungskapazität N/Piece, Ladekapazität kGF/Stück, HauptMaterial: Edelstahl (SUS304), Ladekapazität kGF/Stück (für die Su..., 1 bis 30 kgf, Ladungskapazität N/Stück (für die S..., 9, 8 bis 294n, 1 bis 100 mm, Form, L., 4510932014328, 120-030-079 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |