| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-120030080 Herst.-Nr.: 120-030-080 EAN/GTIN: 4510932014335 |
| |
|
| | |
| 120030080 Lamp® EDELSTAHL-HALTERUNG Modell BT-180, Finish/Farbe: Satin, H, 180,5, L, 148,5, B, 15, P1,131, P2,71, P3,50, P5,162,5, P6,72,5, P7,51,5, Ladekapazität N/Stück, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, Ladungskapazität kgf/Stück, 25, HauptMaterial: Edelstahl (SUS304), Ladekapazität kGF/Stück (für die Suche), 1 bis 30 kgf, Ladekapazität N/Stück (für die Suche), 9,8 bis 294n, L, 101 bis 200 mm , Form, l, Passt genau in die Ecken, ohne einen offenen Raum zu lassen. Der hintere Teil ist mit einer Platte verstärkt. Nützlich zur Verstärkung von Ecken und Verbindungen. Erhältlich in Edelstahl (matt) und Stahl (Weiß, Schwarz oder Umbra). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: H, 180.5, L, 148.5, B, 15, P1, 131, P2, 71, P3, 50, P5, 162.5, P6, 72.5, P7, 51.5, Load Capacity N/piece, 245, Load Capacity kgf/piece, 25, Main Material, Stainless Steel (SUS304), Load Capacity kgf/piece (For Search..., 1 to 30kgf, Load Capacity N/piece (For Search), 9.8 to 294N, 101 to 200mm, Shape, L Finish/Farbe: Satin, 180, 5, 148, 162, 72, 51, Ladekapazität N/Stück, Ladungskapazität kgf/Stück, HauptMaterial: Edelstahl (SUS304), Ladekapazität kGF/Stück (für die Su..., 1 bis 30 kgf, Ladekapazität N/Stück (für die Such..., 9, 8 bis 294n, 101 bis 200 mm, Form, 4510932014335, 120-030-080 |
| | |
| |