| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-120030096 Herst.-Nr.: 120-030-096 EAN/GTIN: 4510932730211 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 120030096 Lamp® HALTERUNG Modell BTK-240W, Finish/Farbe: Weiß, H, 240, L, 199, B, 18, P1,176, P2,91, P3,59, P5,217, P6,92, P7, 60, Ladungskapazität N/Stück, 274,4, Ladungskapazität kgf/Stück, 28, HauptMaterial: Stahl (SECC), Finish/Farbe: Farbe/Weiß, Ladungskapazität kgf/Stück (für die Suche), 1 bis 30 kgf, Ladekapazität N/Stück (für die Suche), 9,8 bis 294n, L, 101 bis 200 mm, Form, L., Passt genau in die Ecken, ohne einen offenen Raum zu lassen. Der hintere Teil ist mit einer Platte verstärkt.Nützlich zur Verstärkung von Ecken und Verbindungen.Hergestellt aus Stahl (Weiß, Schwarz oder Umbra). |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: H, 240, L, 199, B, 18, P1, 176, P2, 91, P3, 59, P5, 217, P6, 92, P7, 60, Load Capacity N/piece, 274.4, Load Capacity kgf/piece, 28, Main Material, Steel (SECC), Paint/White, Load Capacity kgf/piece (For Search..., 1 to 30kgf, Load Capacity N/piece (For Search), 9.8 to 294N, 101 to 200mm, Shape, L Finish/Farbe: Weiß, Ladungskapazität N/Stück, 274, 4, Ladungskapazität kgf/Stück, HauptMaterial: Stahl (SECC), Finish/Farbe: Farbe/Weiß, Ladungskapazität kgf/Stück (für die..., 1 bis 30 kgf, Ladekapazität N/Stück (für die Such..., 9, 8 bis 294n, 101 bis 200 mm, Form, L., 4510932730211, 120-030-096 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |