| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-120030097 Herst.-Nr.: 120-030-097 EAN/GTIN: 4510932730228 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 120030097 Lamp® HALTERUNG Modell BTK-300W, Finish/Farbe: Weiß, H, 301, L, 238,5, B, 20, P1,206,5, P2,92,5, P3,60,5, P5,269, P6,95, P7,63, Ladungskapazität N/Stück, 343, 343, Ladungskapazität KGF/Stück, 35, HauptMaterial: Stahl (SECC), Finish/Farbe: Farbe/Weiß, KGF/Stück (für die Suche), 31 bis 60 kgf, Ladungskapazität N/Stück (für die Suche), 304 bis 588n, L, 201 bis 300 mm, Form, L., Passt genau in die Ecken, ohne einen offenen Raum zu lassen. Der hintere Teil ist mit einer Platte verstärkt.Nützlich zur Verstärkung von Ecken und Verbindungen.Hergestellt aus Stahl (Weiß, Schwarz oder Umbra). |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: H, 301, L, 238.5, B, 20, P1, 206.5, P2, 92.5, P3, 60.5, P5, 269, P6, 95, P7, 63, Load Capacity N/piece, 343, Load Capacity kgf/piece, 35, Main Material, Steel (SECC), Paint/White, Load Capacity kgf/piece (For Search..., 31 to 60kgf, Load Capacity N/piece (For Search), 304 to 588N, 201 to 300mm, Shape, L Finish/Farbe: Weiß, 238, 5, 206, 92, 60, Ladungskapazität N/Stück, Ladungskapazität KGF/Stück, HauptMaterial: Stahl (SECC), Finish/Farbe: Farbe/Weiß, KGF/Stück (für die Suche), 31 bis 60 kgf, Ladungskapazität N/Stück (für die S..., 304 bis 588n, 201 bis 300 mm, Form, L., 4510932730228, 120-030-097 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |