| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-120030172 Herst.-Nr.: 120-030-172 EAN/GTIN: 4510932730136 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 120030172 Lamp® HALTERUNG Modell BTK-85B, Finish/Farbe: Schwarz, H, 86, L, 69, B, 15, P1,58, P2,27, P5,75, P6,26, Ladungskapazität N/Stück, 147, Ladekapazität kgf/Stück, 15, HauptMaterial: Stahl (SECC), Finish/Farbe: Farbe/Schwarz, KGF/Stück für die Suche (für die Suche), 1 bis 30 kgf, Ladekapazität N/Stück (für die Suche), 9,8 bis 294n, L, 1 bis 100 mm, Form, l, Passt genau in die Ecken, ohne einen offenen Raum zu lassen. Der hintere Teil ist mit einer Platte verstärkt.Nützlich zur Verstärkung von Ecken und Verbindungen.Hergestellt aus Stahl (Weiß, Schwarz oder Umbra). |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: H, 86, L, 69, B, 15, P1, 58, P2, 27, P5, 75, P6, 26, Load Capacity N/piece, 147, Load Capacity kgf/piece, Main Material, Steel (SECC), Paint/Black, Load Capacity kgf/piece (For Search..., 1 to 30kgf, Load Capacity N/piece (For Search), 9.8 to 294N, 1 to 100mm, Shape, L Finish/Farbe: Schwarz, Ladungskapazität N/Stück, Ladekapazität kgf/Stück, HauptMaterial: Stahl (SECC), Finish/Farbe: Farbe/Schwarz, KGF/Stück für die Suche (für die Su..., 1 bis 30 kgf, Ladekapazität N/Stück (für die Such..., 9, 8 bis 294n, 1 bis 100 mm, Form, 4510932730136, 120-030-172 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |