120030177 Lamp® HALTERUNG Modell BTK-380B, Finish/Farbe: Schwarz, H, 378, L, 318, B, 23, P1,285, P2,145, P3,110, P4,75, P5,345, P6,145, P7,110, P8,75, P5,345, P6,145, P7, P8,75, Ladungskapazität N/Stück, 637, Ladungskapazität kgf/Stück, 65, HauptMaterial: Stahl (SECC), Finish/Farbe: Farbe/Schwarz, Ladungskapazität kGF/Stück (für die Suche), 61 bis 80 kgf, Ladekapazität n/ Stück (für die Suche), 598 bis 785n, L, 301 bis 400 mm, Form, L., Passt genau in die Ecken, ohne einen offenen Raum zu lassen. Der hintere Teil ist mit einer Platte verstärkt.Nützlich zur Verstärkung von Ecken und Verbindungen.Hergestellt aus Stahl (Weiß, Schwarz oder Umbra). |