| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-120030408 Herst.-Nr.: 120-030-408 EAN/GTIN: 4510932014588 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 120030408 Lamp® HALTERUNG Modell BY-350, Material: Edelstahl (SUS304), Finish/Farbe: Satin, Ladekapazität N/Stück, 490, Ladekapazität kgf/piece, 50, h1,175, h2,120, l1,350, l2,295, p1,330, P2,110, P3,155, P4, 70, A, 90, Löcher N, 10, Schraube, 5 × 25, 5 × 16, Ladungskapazität kgf/Stück (für die Suche), 31 bis 60, Ladekapazität N/Stück (Für die Suche), 304 bis 588, L, 301 bis 400 mm, Form, einzigartig, einzigartig,, Hat zwei verschiedene Ausführungen je nach Verwendung. 91°-Typ mit Hochglanzoberfläche wird zur Unterstützung von Regalen verwendet. Der 90°-Typ mit satinierter Oberfläche wird für die Eckverstärkung verwendet. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Finish/Colour, Satin, Load Capacity N/piece, 490, Load Capacity kgf/piece, 50, H1, 175, H2, 120, L1, 350, L2, 295, P1, 330, P2, 110, P3, 155, P4, 70, A, 90, Holes N, 10, Screw, 5×25, 5×16, Load Capacity kgf/piece (For Search..., 31 to 60, Load Capacity N/piece (For Search), 304 to 588, L, 301 to 400mm, Shape, Unique, Material: Edelstahl (SUS304), Finish/Farbe: Satin, Ladekapazität N/Stück, Ladekapazität kgf/piece, Löcher N, Schraube, 5 × 25, 5 × 16, Ladungskapazität kgf/Stück (für die..., 31 bis 60, Ladekapazität N/Stück (Für die Such..., 304 bis 588, 301 bis 400 mm, Form, einzigartig, 4510932014588, 120-030-408 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |